TIMKEN

TIMKEN Taconite-Dichtung TA60

  • ERIKS:12842030
  • Hersteller:101696395
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'833.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'062.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
TA
Innendurchmesser
283 mm
Außendurchmesser
361.8 mm
Breite
84.5 mm
Material
NBR/Stahl
Betriebstemperatur
von -40 bis 100 °C