CHF 484.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 523.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | TA |
Innendurchmesser | 135.12 mm |
Außendurchmesser | 220.5 mm |
Breite | 50 mm |
Material | NBR/Stahl |
Betriebstemperatur | von -40 bis 100 °C |