Eriks
TIMKEN

TIMKEN Taconite-Dichtung TA528

  • ERIKS:12842008
  • Hersteller:101696391
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 471.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 509.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
TA
Innendurchmesser
125.07 mm
Außendurchmesser
205.5 mm
Breite
46 mm
Material
NBR/Stahl
Betriebstemperatur
von -40 bis 100 °C