Eriks
TIMKEN

TIMKEN Taconite-Dichtung TA526

  • ERIKS:12842002
  • Hersteller:101696390
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 435.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 470.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
TA
Innendurchmesser
115.07 mm
Außendurchmesser
195.5 mm
Breite
46 mm
Material
NBR/Stahl
Betriebstemperatur
von -40 bis 100 °C