Eriks
TIMKEN

TIMKEN Taconite-Dichtung TA519

  • ERIKS:12841974
  • Hersteller:190031693
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 332.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 359.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
TA
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
139 mm
Breite
8.5 mm
Material
NBR/Stahl
Betriebstemperatur
von -40 bis 100 °C