CHF 246.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 266.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | TA |
Innendurchmesser | 70.07 mm |
Außendurchmesser | 119.5 mm |
Breite | 43 mm |
Material | NBR/Stahl |
Betriebstemperatur | von -40 bis 100 °C |