Eriks
TIMKEN

TIMKEN Taconite-Dichtung TA515

  • ERIKS:12841952
  • Hersteller:101696382
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 194.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 210.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
TA
Innendurchmesser
65.07 mm
Außendurchmesser
114 mm
Breite
39 mm
Material
NBR/Stahl
Betriebstemperatur
von -40 bis 100 °C