Eriks
TIMKEN

TIMKEN Taconite-Dichtung TA513

  • ERIKS:12841946
  • Hersteller:101696381
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 189.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 204.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
TA
Innendurchmesser
60.07 mm
Außendurchmesser
104 mm
Breite
39 mm
Material
NBR/Stahl
Betriebstemperatur
von -40 bis 100 °C