Eriks
TIMKEN

TIMKEN Taconite-Dichtung TA512

  • ERIKS:12841941
  • Hersteller:101696380
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 172.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 186.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
TA
Innendurchmesser
55.07 mm
Außendurchmesser
99 mm
Breite
35 mm
Material
NBR/Stahl
Betriebstemperatur
von -40 bis 100 °C