Eriks
TIMKEN

TIMKEN Taconite-Dichtung TA508

  • ERIKS:12841918
  • Hersteller:101696376
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 155.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 167.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
TA
Innendurchmesser
35.07 mm
Außendurchmesser
78 mm
Breite
34 mm
Material
NBR/Stahl
Betriebstemperatur
von -40 bis 100 °C