CHF 1'799.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'944.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | TA |
Innendurchmesser | 223 mm |
Außendurchmesser | 301.8 mm |
Breite | 84.5 mm |
Material | NBR/Stahl |
Betriebstemperatur | von -40 bis 100 °C |