Eriks
TIMKEN

TIMKEN Taconite-Dichtung TA44

  • ERIKS:12841891
  • Hersteller:101696371
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'590.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'719.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
TA
Innendurchmesser
203 mm
Außendurchmesser
271.3 mm
Breite
74.5 mm
Material
NBR/Stahl
Betriebstemperatur
von -40 bis 100 °C