Eriks
TIMKEN

TIMKEN Taconite-Dichtung TA36

  • ERIKS:12841876
  • Hersteller:101696367
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'295.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'400.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
TA
Innendurchmesser
163 mm
Außendurchmesser
219.8 mm
Breite
74.5 mm
Material
NBR/Stahl
Betriebstemperatur
von -40 bis 100 °C