Eriks
TIMKEN

TIMKEN Taconite-Dichtung TA34

  • ERIKS:12841870
  • Hersteller:101696365
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'116.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'207.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
TA
Innendurchmesser
153 mm
Außendurchmesser
209.8 mm
Breite
72 mm
Material
NBR/Stahl
Betriebstemperatur
von -40 bis 100 °C