TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuseeinheit V-Lock® QVSN28V500SM

  • ERIKS:14202029
  • Hersteller:QVSN28V500SM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'290.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'556.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
QVSN
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Pendelrollenlager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
V-Lock®
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
5 in