TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuseeinheit V-Lock® QVSN19V085SO

  • ERIKS:14201940
  • Hersteller:QVSN19V085SO
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'368.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'478.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
QVSN
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Pendelrollenlager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
V-Lock®
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
85 mm
Lager
22219