TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuseeinheit V-Lock® QVSN19V080SO

  • ERIKS:14201936
  • Hersteller:QVSN19V080SO
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'141.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'234.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
QVSN
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Pendelrollenlager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
V-Lock®
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
80 mm
Lager
22219