CHF 231.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 250.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | UKP |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Spannhülsen-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 80 mm |
Länge | 327 mm |
Höhe | 198 mm |
Breite | 88 mm |
Höhe Achse | 101.6 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 262 mm |
Lager | UK218 |