TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuseeinheit Spannhülsen-Befestigung UKP215

  • ERIKS:14195754
  • Hersteller:UKP215
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 133.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 143.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UKP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Spannhülsen-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
65 mm
Länge
275 mm
Höhe
162 mm
Breite
74 mm
Höhe Achse
82.6 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
217 mm
Lager
UK215