CHF 88.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 95.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | UKP |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Spannhülsen-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 60 mm |
Länge | 265 mm |
Höhe | 150 mm |
Breite | 70 mm |
Höhe Achse | 76.2 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 203 mm |
Lager | UK213 |