CHF 71.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 77.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | UKP |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Spannhülsen-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 55 mm |
Länge | 241 mm |
Höhe | 138 mm |
Breite | 70 mm |
Höhe Achse | 69.8 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 184 mm |
Lager | UK212 |