TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuseeinheit Spannhülsen-Befestigung UKP210

  • ERIKS:14195750
  • Hersteller:UKP210
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 43.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UKP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Spannhülsen-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
45 mm
Länge
206 mm
Höhe
113 mm
Breite
60 mm
Höhe Achse
57.2 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
159 mm
Lager
UK210