Eriks
TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuseeinheit Spannhülsen-Befestigung TAPG13K060SM

  • ERIKS:12603825
  • Hersteller:101689273
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 359.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 388.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
TAPG
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Pendelrollenlager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Spannhülsen-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
60 mm
Lager
22213