Eriks
TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuseeinheit Spannhülsen-Befestigung TAPA22K100SM

  • ERIKS:12603795
  • Hersteller:101689165
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'906.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'061.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
TAPA
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Pendelrollenlager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Spannhülsen-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
100 mm
Lager
22222