Eriks
TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuseeinheit Spannhülsen-Befestigung TAPA17K300SM

  • ERIKS:12603761
  • Hersteller:101689117
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 866.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 936.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
TAPA
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Pendelrollenlager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Spannhülsen-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
3 in
Lager
22217