TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuseeinheit Spannhülsen-Befestigung TAPA13K060SM

  • ERIKS:12603694
  • Hersteller:101689021
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 607.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 656.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
TAPA
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Pendelrollenlager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Spannhülsen-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
60 mm
Lager
22213