Eriks
TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuseeinheit Spannhülsen-Befestigung TAPA11K050SM

  • ERIKS:12603678
  • Hersteller:101688985
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 596.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 645.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
TAPA
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Pendelrollenlager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Spannhülsen-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
50 mm
Lager
22211