Eriks
TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuseeinheit mit kurzem Fuß Klemmschrauben-Befestigung SUCSTB210-31/FVSL613

  • ERIKS:14072255
  • Hersteller:SUCSTB210-31/FVSL613
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 581.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 628.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
SUCSTB
Gehäusetyp
Stehlager kurzem Fuß
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Edelstahl
Material Lager
Edelstahl
Wellendurchmesser
1.15/16 in
Länge
130 mm
Höhe
111 mm
Höhe Achse
57.2 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
94 mm
Lager
SUC210-31/FVSL613
Dynamische Belastung
29800 N
Statische Belastung
18600 N