Eriks
TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuseeinheit mit kurzem Fuß Klemmschrauben-Befestigung SUCSTB209/F

  • ERIKS:13595997
  • Hersteller:SUCSTB209/F
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 397.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 429.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
SUCSTB
Gehäusetyp
Stehlager kurzem Fuß
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Edelstahl
Material Lager
Edelstahl
Wellendurchmesser
45 mm
Länge
120 mm
Höhe
104 mm
Höhe Achse
54.2 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
90 mm
Lager
SUC209/F
Dynamische Belastung
27800 N
Statische Belastung
16200 N