CHF 510.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 552.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | SUCSTB |
Gehäusetyp | Stehlager kurzem Fuß |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Material Lager | Edelstahl |
Wellendurchmesser | 1.11/16 in |
Länge | 120 mm |
Höhe | 104 mm |
Höhe Achse | 54.2 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 90 mm |
Lager | SUC209-27/FVSL613 |
Dynamische Belastung | 27800 N |
Statische Belastung | 16200 N |