Eriks
TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuseeinheit mit kurzem Fuß Klemmschrauben-Befestigung SUCSTB208/F

  • ERIKS:13595996
  • Hersteller:SUCSTB208/F
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 351.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 379.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
SUCSTB
Gehäusetyp
Stehlager kurzem Fuß
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Edelstahl
Material Lager
Edelstahl
Wellendurchmesser
40 mm
Länge
116 mm
Höhe
97 mm
Höhe Achse
49.2 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
84 mm
Lager
SUC208/F
Dynamische Belastung
24800 N
Statische Belastung
14300 N