CHF 351.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 379.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | SUCSTB |
Gehäusetyp | Stehlager kurzem Fuß |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Material Lager | Edelstahl |
Wellendurchmesser | 1.1/2 in |
Länge | 116 mm |
Höhe | 97 mm |
Höhe Achse | 49.2 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 84 mm |
Lager | SUC208-24/F |
Dynamische Belastung | 24800 N |
Statische Belastung | 14300 N |