CHF 297.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 321.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | SUCSTB |
Gehäusetyp | Stehlager kurzem Fuß |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Material Lager | Edelstahl |
Wellendurchmesser | 1.7/16 in |
Länge | 110 mm |
Höhe | 91 mm |
Höhe Achse | 47.6 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 80 mm |
Lager | SUC207-23/F |
Dynamische Belastung | 21800 N |
Statische Belastung | 12300 N |