Eriks
TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuseeinheit mit kurzem Fuß Klemmschrauben-Befestigung SUCSTB207-20/F

  • ERIKS:13596004
  • Hersteller:SUCSTB207-20/F
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 297.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 321.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
SUCSTB
Gehäusetyp
Stehlager kurzem Fuß
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Edelstahl
Material Lager
Edelstahl
Wellendurchmesser
1.1/4 in
Länge
110 mm
Höhe
91 mm
Höhe Achse
47.6 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
80 mm
Lager
SUC207-20/F
Dynamische Belastung
21800 N
Statische Belastung
12300 N