Eriks
TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuseeinheit mit kurzem Fuß Klemmschrauben-Befestigung SUCSTB206/F

  • ERIKS:13595994
  • Hersteller:SUCSTB206/F
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 240.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 259.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
SUCSTB
Gehäusetyp
Stehlager kurzem Fuß
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Edelstahl
Material Lager
Edelstahl
Wellendurchmesser
30 mm
Länge
94 mm
Höhe
81 mm
Höhe Achse
42.9 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
66 mm
Lager
SUC206/F
Dynamische Belastung
16500 N
Statische Belastung
9050 N