CHF 229.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 248.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | SUCSTB |
Gehäusetyp | Stehlager kurzem Fuß |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Material Lager | Edelstahl |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Länge | 84 mm |
Höhe | 69 mm |
Höhe Achse | 36.5 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 56 mm |
Lager | SUC205/FVSL613 |
Dynamische Belastung | 11900 N |
Statische Belastung | 6300 N |