Eriks
TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuseeinheit mit kurzem Fuß Klemmschrauben-Befestigung SUCSTB205/F

  • ERIKS:13595993
  • Hersteller:SUCSTB205/F
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 174.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 189.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
SUCSTB
Gehäusetyp
Stehlager kurzem Fuß
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Edelstahl
Material Lager
Edelstahl
Wellendurchmesser
25 mm
Länge
84 mm
Höhe
69 mm
Höhe Achse
36.5 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
56 mm
Lager
SUC205/F
Dynamische Belastung
11900 N
Statische Belastung
6300 N