CHF 193.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 209.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | SUCSTB |
Gehäusetyp | Stehlager kurzem Fuß |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Material Lager | Edelstahl |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Länge | 76 mm |
Höhe | 60 mm |
Höhe Achse | 30.2 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 52 mm |
Lager | SUC204/FVSL613 |
Dynamische Belastung | 10900 N |
Statische Belastung | 5350 N |