Eriks
TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuseeinheit mit kurzem Fuß Klemmschrauben-Befestigung STB 3/4

  • ERIKS:13164125
  • Hersteller:STB 3/4
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 105.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 114.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
STB
Gehäusetyp
Stehlager kurzem Fuß
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
3/4 in