Eriks
TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuseeinheit Konzentrischer Spannring-Befestigung ESA-P4B-TRB-4

  • ERIKS:14201224
  • Hersteller:ESA-P4B-TRB-4
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'277.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'543.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
ESA
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kegelrollenlager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Konzentrischer Spannring-Befestigung
Material Gehäuse
Stahlguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
4 in