TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuseeinheit Konzentrischer Spannring-Befestigung E-P4B-TRB-85MM

  • ERIKS:12597985
  • Hersteller:190020667
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'908.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'063.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
E-P4B-TRB
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kegelrollenlager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Konzentrischer Spannring-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
85 mm
Länge
342.9 mm
Höhe
190.5 mm
Höhe Achse
95.25 mm