CHF 2'521.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'725.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | E-P4B-TRB |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kegelrollenlager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Konzentrischer Spannring-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 100 mm |
Länge | 387.35 mm |
Höhe | 215.9 mm |
Höhe Achse | 107.95 mm |