CHF 720.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 778.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | E-P2B-TRB |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kegelrollenlager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Konzentrischer Spannring-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 60 mm |
Länge | 266.7 mm |
Höhe | 145.256 mm |
Höhe Achse | 69.85 mm |