TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuseeinheit Konzentrischer Spannring-Befestigung E-P2B-TRB-2 15/16

  • ERIKS:12840103
  • Hersteller:190018318
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'032.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'116.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
E-P2B-TRB
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kegelrollenlager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Konzentrischer Spannring-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
2.15/16 in