TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung YASM2

  • ERIKS:13163647
  • Hersteller:YASM2
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 208.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 225.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
YASM
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
2 in