TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung YASM1

  • ERIKS:13163653
  • Hersteller:YASM1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 97.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 104.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
YASM
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
1 in