TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung YAS2

  • ERIKS:24021560
  • Hersteller:100201392
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 166.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 180.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
YAS
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
2 in