TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung YAS 55

  • ERIKS:24020941
  • Hersteller:YAS55
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 209.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 226.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
YAS
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
55 mm