TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung YAS 35 SGT

  • ERIKS:12362359
  • Hersteller:190001823
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 114.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 123.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
YAS
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
35 mm