TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung UCP326

  • ERIKS:14195386
  • Hersteller:UCP326
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'220.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'318.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UCP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
130 mm
Länge
600 mm
Höhe
355 mm
Höhe Achse
180 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
480 mm
Lager
UC326